TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電線/ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの FA用ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64260667
品番
XZCPV0566L10
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 m
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.25 mm2●外径:4.6mm●コード番号:195-1783
アズワン品番
65-7463-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表