※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
SEC-マルチドリルホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
27.8〜28.8
有効長(mm)
53(先端角あり)・48(フラット)
注文コード
64260991
品番
SMDH280-1.5D
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効長
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
平取りあり/フランジなし
全長(mm)
133.9(先端角あり)・129.4(フラット)
被削材
P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼〜45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)
シャンク長(mm)
60
部品名称
キャップスクリュー:BXD04515IPC(4.98〜6.64N・m)、レンチ:TRDR25IP
有効長(mm)
53(先端角あり)・48(フラット)
コーティング
DEXコート/NXコート
給油方式
内部給油式
加工深さ
1.5D
油穴
付き(2穴)
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
27.8〜28.8
フランジ径(Φmm)
37
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。