曜日別特売
LDM-6-50-R-SG クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-6-50-R-SG クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261077
LDM-6-50-R-SG クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261077
LDM-6-50-R-SG クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261077

クランプレバー(球状パッドつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個M並目M6注文コード64261077品番LDM-6-50-R-SG
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,517
販売価格(税別)
2,288

ねじ先にパッドをつけたクランプレバー
ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法D1(mm)4寸法h(mm)24.5寸法H(mm)34寸法H'(mm)37.5寸法Lm(mm)50寸法M(mm)M6M並目M6寸法R(mm)45寸法s(mm)4寸法t(mm)1.8ねじピッチ1歯数18ねじ規格並目色(本体)SG材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする