曜日別特売
LDM-8-20-R-BK クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-8-20-R-BK クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261086
LDM-8-20-R-BK クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261086
LDM-8-20-R-BK クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261086

クランプレバー(球状パッドつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個M並目M8注文コード64261086品番LDM-8-20-R-BK
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,847
販売価格(税別)
2,588

ねじ先にパッドをつけたクランプレバー
ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5寸法D1(mm)6寸法h(mm)31寸法H(mm)45寸法H'(mm)49寸法Lm(mm)20寸法M(mm)M8M並目M8寸法R(mm)63寸法s(mm)6.5寸法t(mm)2.5ねじピッチ1.25歯数24ねじ規格並目色(本体)BK材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする