※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)13.3 注文コード64261508 品番SMDT1330MTL ACX70
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は刃径・適合交換ヘッドなど133種類から選べます 他の種類を見る

高い刃先強度。
安定した加工穴精度。
再研磨可能。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途一般鋼の高能率加工に最適。 被削材炭素・合金鋼〜0.28%/炭素・合金鋼0.29%〜/調質鋼/高硬度鋼〜45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 ヘッド形状刃先交換:MTL コーティングDEXコート 給油方式内部給油式 適合ホルダSMDH130□ 油穴あり 寸法LF(mm)7.3 材種ACX70 刃径(mm)13.3 寸法PL(mm)2.4 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする