※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
13.5
注文コード
64261560
品番
SMDT1350MSL ACT100
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
被削材
P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)
先端角(°)
140
ヘッド形状
刃先交換(先端角あり):MSL
ヘッド長(mm)
10.3
コーティング
NXコート
給油方式
内部給油式
適合ホルダ
SMDH140□
油穴
付き(2穴)
寸法LF(mm)
7.8
材種
ACT100
刃径(mm)
13.5
寸法PL(mm)
2.5
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。