※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)17.1 注文コード64262409 品番SMDT1710MEL ACX80
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径・適合交換ヘッドなど134種類から選べます 他の種類を見る

SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。
鋳鉄のコバ欠けを改善。
再研磨可能。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。 被削材炭素・合金鋼〜0.28%/炭素・合金鋼0.29%〜/高硬度鋼〜45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 ヘッド形状刃先交換:MEL コーティングDEXコート 給油方式内部給油式 適合ホルダSMDH170□ 油穴あり 寸法LF(mm)9.2 材種ACX80 刃径(mm)17.1 寸法PL(mm)3.1 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする