クリーンマスク 3層耳掛け 個包装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40袋×50枚) 注文コード64262478 品番-
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1枚ずつ個包装されたクリーンマスクです。

仕様●入数:(1枚/パック×50)×40袋入※この商品は箱入りではありません。●材質:表側/裏側/PP/PE、サーマルボンドフィルター層/PP、メルトブローゴム紐/ポリエステル+ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン●落塵量:Particle size≦0.5μm,<100count/ft ※数値は測定値であり、保証値ではありません。●フィルター性能(BFE、PFE、VFE各試験99%)※数値は測定値であり、保証値ではありません。●生産国:台湾●製品サイズ:17.5cm×9.5cm(±0.5cm) アズワン品番65-8642-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする