※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160402N-SU AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64262567 TNMG160402N-SU AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64262567

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.2[02] 逃げ角(°)0[N] 注文コード64262567 品番TNMG160402N-SU AC6135M
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など253種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途仕上切削 適合1 切刃長さ(mm)16.5 精度M 寸法D1(Φmm)3.81 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 チップ色茶色 切刃(mm)16 コーティングAC6135M ブレーカSU コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)13 使用インサート正三角形[T] 高さ許容差(mm)±0.08 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)60 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする