※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.2[02]
逃げ角(°)
0[N]
注文コード
64262576
品番
TNMG160402N-SU AC6145M
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・逃げ角
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
ネガティブインサートです。
用途
仕上切削
適合
1
切刃長さ(mm)
16.5
精度
M
寸法D1(Φmm)
3.81
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05
チップ色
茶色
切刃(mm)
16
コーティング
AC6145M
ブレーカ
SU
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり
ブレーカすくい角(°)
13
使用インサート
正三角形[T]
高さ許容差(mm)
±0.08
商品タイプ
ネガティブ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
G
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。