※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404N-EF AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64262619 TNMG160404N-EF AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64262619

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] 逃げ角(°)0[N] 注文コード64262619 品番TNMG160404N-EF AC8115P
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など253種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途仕上切削 適合1 切刃長さ(mm)16.5 精度M 寸法D1(Φmm)3.81 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 チップ色金色 切刃(mm)16 コーティングAC8115P ブレーカEF コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)20 使用インサート正三角形[T] 高さ許容差(mm)±0.08 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)60 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする