SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 725個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(725個)
注文コード
64262776
品番
MMS-110-02-L-SV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥332,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0445
アズワン品番
65-7544-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表