※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-10A-20-SGB-SBP21-BK クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64262888 LDM-10A-20-SGB-SBP21-BK クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64262888 LDM-10A-20-SGB-SBP21-BK クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64262888

クランプレバー(スラストパッドつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)20 色(本体)BK 寸法D1(mm)21 注文コード64262888 品番LDM-10A-20-SGB-SBP21-BK
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法Lm・色・寸法D1など384種類から選べます 他の種類を見る

ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)13.5 寸法D(mm)17.5 寸法d1(mm)12.8 寸法D1(mm)21 寸法e(mm)4.3 寸法h(mm)31 寸法H(mm)45 寸法H'(mm)49 寸法Lm(mm)20 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法R(mm)63 寸法s(mm)6.5 ねじピッチ1.5 歯数24 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする