曜日別特売
SEMT13T3AGSR-L ACU2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64263861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)逃げ角(°)20注文コード64263861品番SEMT13T3AGSR-L ACU2500
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

低抵抗型

用途鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)切削領域軽切削使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.97逃げ角(°)20FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする