※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDXT070308C-G ACU2500 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64263931 GDXT070308C-G ACU2500 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64263931

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーティングACU2500 注文コード64263931 品番GDXT070308C-G ACU2500
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーティングなど12種類から選べます 他の種類を見る

中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。

用途汎用 幅(mm)8.6 厚さ(mm)3.18 刃の種別中心刃 コーティングACU2500 給油方式内部給油式 適合ホルダGDX型2D〜7D用(GDXH225D○S25-07〜GDXH270D○S32-07) コーナー半径(mm)0.8
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする