※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.2[02]
注文コード
64264107
品番
VBMT110302N-LB AC820P
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
11.1
寸法D1(Φmm)
2.8
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05
切刃(mm)
11
コーティング
AC820P
みぞ穴
T
ブレーカ
LB
切削領域
軽切削
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
ブレーカすくい角(°)
15
ブレーカの有無
片面
使用インサート
菱形[V]
ブレーカ種類
ポッキータイプ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
35
逃げ角(°)
5[B]
等級記号
M
内接円IC(mm)
6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。