コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) L123H204000503CRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64264124 品番L123H204000503CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クランプ剛性大です。
突切り加工用。鋼・ステンレス鋼加工用。
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。

適合被削材種鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用 仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:H●la:4●re:0.3●先端逃げ角:5●最大切り込み:23.7●勝手:左●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-0316 アズワン品番65-8194-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする