※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4[04]
注文コード
64264229
品番
VBMT110304N-GU AC6030M
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.1
精度
M
寸法D1(Φmm)
2.8
勝手
なし[N]
チップ色
白色+黒
切刃(mm)
11
コーティング
AC6030M
ブレーカ
GU
切削領域
軽〜中切削
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
ブレーカすくい角(°)
5
使用インサート
菱形[V]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
35
逃げ角(°)
5[B]
チップ溝・穴記号
T
内接円IC(mm)
6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。