※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT110308N-GU AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264545 VBMT110308N-GU AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264545

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8[08] 注文コード64264545 品番VBMT110308N-GU AC6040M
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.1 精度M 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] チップ色茶色 切刃(mm)11 コーティングAC6040M ブレーカGU 切削領域軽〜中切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 ブレーカすくい角(°)5 使用インサート菱形[V] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)35 逃げ角(°)5[B] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする