コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) L123H204000503CRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64264788 品番L123H204000503CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クランプ剛性大です。
突切り加工用。鋼・ステンレス鋼加工用。
鋼・ステンレス鋼加工用。

適合被削材種鋼・ステンレス鋼 仕様●チップサイズ:H●la:4●re:0.3●先端逃げ角:5●最大切り込み:23.7●勝手:左●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-0332 アズワン品番65-8194-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする