※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCMT110304N-SU AC5005S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264895 VCMT110304N-SU AC5005S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264895

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] 注文コード64264895 品番VCMT110304N-SU AC5005S
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.1 精度M 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] チップ色銀色 切刃(mm)11 コーティングAC5005S ブレーカSU 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 ブレーカすくい角(°)8 使用インサート菱形[V] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)35 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする