※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
コーテッドサーメット・T2500Z
コーナー半径(mm)
0.4[04]
注文コード
64265471
品番
DNMX150404N-SEW T2500Z
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コーテッドサーメット・T2500Z
切刃長さ(mm)
15.5
精度
M
寸法D1(Φmm)
5.16
勝手
なし[N]
チップ色
金色
切刃(mm)
15
高さ公差(mm)
0.08
ブレーカ
SEW
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.05
ブレーカすくい角(°)
5
使用インサート
菱形[D]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
X
内接円IC(mm)
12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。