※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8[08]
注文コード
64265559
品番
SPGW070308 AC4015K
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
7.94
精度
G
寸法D1(Φmm)
3.4
勝手
なし[N]
チップ色
黒+金色
切刃(mm)
07
コーティング
AC4015K
高さ公差(mm)
0.025
切削領域
軽切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.025
使用インサート
正方形[S]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
11[P]
チップ溝・穴記号
W
内接円IC(mm)
7.94
注意
※画像は代表画像を使用しています。