※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT120408N-SU AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265681 CCMT120408N-SU AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265681

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8[08] 注文コード64265681 品番CCMT120408N-SU AC5015S
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 精度M 寸法D1(Φmm)5.5 勝手なし[N] チップ色銀色 切刃(mm)12 コーティングAC5015S 高さ公差(mm)0.13 ブレーカSU 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 内接円公差(mm)0.08 ブレーカすくい角(°)8 使用インサート菱形[C] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする