※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8[08]
注文コード
64265690
品番
CCMT120408N-SU AC5025S
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.9
精度
M
寸法D1(Φmm)
5.5
勝手
なし[N]
チップ色
銀色
切刃(mm)
12
コーティング
AC5025S
高さ公差(mm)
0.13
ブレーカ
SU
切削領域
軽切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.08
ブレーカすくい角(°)
8
使用インサート
菱形[C]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
T
内接円IC(mm)
12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。