※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4[04]
注文コード
64265848
品番
TPGN160304 AC5015S
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
16.5
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
16
コーティング
AC5015S
みぞ穴
N
ブレーカ
なし
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカの有無
なし
使用インサート
正三角形[T]
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11[P]
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。