※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] 注文コード64265857 品番TPGN160304 AC5025S
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
タイプポジティブ 切刃長さ(mm)16.5 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)16 コーティングAC5025S みぞ穴N ブレーカなし 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカの有無なし 使用インサート正三角形[T] インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)60 逃げ角(°)11[P] 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする