※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT16T308N-SU AC6020M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265997 TCMT16T308N-SU AC6020M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265997

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8[08] 注文コード64265997 品番TCMT16T308N-SU AC6020M
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
タイプポジティブ 切刃長さ(mm)16.5 寸法D1(Φmm)4.3 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 切刃(mm)16 コーティングAC6020M みぞ穴T ブレーカSU 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.08 ブレーカすくい角(°)8 ブレーカの有無片面 使用インサート正三角形[T] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)60 逃げ角(°)7[C] 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする