※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNBR2D050R010-0254 BNX20 スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル 64266155 BNBR2D050R010-0254 BNX20 スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル 64266155

スミボロン ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 首径(mm)0.47 注文コード64266155 品番BNBR2D050R010-0254 BNX20
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は刃数・首径など26種類から選べます 他の種類を見る

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

仕様さらい刃:無し 材質BNX20 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.3 被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45〜55HRC・高硬度鋼55〜60HRC・高硬度鋼60〜65HRC 首径(mm)0.47 加工側面/平面/曲面 刃先形状ラジアス ボール半径(mm)0.1 材質(インサート)CBN コーナー半径(mm)0.1 外径(mm)0.5 シャンク径(mm)4 FIG1 首下長LU(mm)2.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする