※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
12.8
12.8
19.5
コーナー半径(mm)
2
0.2
0.4
0.8
1.2
2
1.6
2.0
逃げ角(°)
特殊・20(さらい刃)
特殊・20(さらい刃)
特殊[O]・20[E](さらい刃)
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
64266207
品番
AOET11T320PEER-F ACS3000
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
切れ味に特化した切れ刃
研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制
あらゆる刃径で良好な壁面精度
中仕上げ加工
用途
軽切削
形状
平行四辺形[A]
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
切刃長さ(mm)
12.8
精度
E
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
ACS3000
みぞ穴
T
切込み角度(°)
90
コーナー半径(mm)
2
加工内容
平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
インサート厚さ(mm)
3.6
頂角(°)
85
逃げ角(°)
特殊・20(さらい刃)
注意
※画像は代表画像を使用しています。