※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160404N-EG AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64266521 VNMG160404N-EG AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64266521

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] ブレーカEG 注文コード64266521 品番VNMG160404N-EG AC6135M
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーナー半径・ブレーカなど358種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途中切削 適合1 切刃長さ(mm)16.6 精度M 寸法D1(Φmm)3.81 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 チップ色茶色 切刃(mm)16 コーティングAC6135M ブレーカEG コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)0 使用インサート菱形[V] 高さ許容差(mm)±0.16 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)35 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする