ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(175個) 注文コード64266617 品番SEAM-20-01-L-04-2-RA-K-TR
参考基準価格(税別)¥511,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Samtec SEAM シリーズ高速ライトアングルオープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、4 列で構成されています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1622 アズワン品番65-7650-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする