※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHMS-3-8-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64266799 LHMS-3-8-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64266799 LHMS-3-8-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64266799

クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64266799 品番 LHMS-3-8-CR
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
M3-M10の豊富なねじサイズ。

寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)22 寸法H'(mm)25.5 寸法Lm(mm)8 寸法M(mm)M3 M並目M3 寸法R(mm)45 寸法s(mm)4 ねじピッチ0.5 最大荷重(N)13 最大締付力(kN)1.4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする