※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHMS-6B-40-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64267045 LHMS-6B-40-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64267045 LHMS-6B-40-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64267045

クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64267045 品番 LHMS-6B-40-CR
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
M3-M10の豊富なねじサイズ。

寸法d(mm)13.5 寸法D(mm)17.5 寸法h(mm)31 寸法H(mm)28.5 寸法H'(mm)32.5 寸法Lm(mm)40 寸法M(mm)M6 M並目M6 寸法R(mm)63 寸法s(mm)6.5 ねじピッチ1 最大荷重(N)72 最大締付力(kN)5.5 歯数24 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする