※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHM-10-16-LW30-BK クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64267219 LHM-10-16-LW30-BK クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64267219 LHM-10-16-LW30-BK クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64267219

クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)16 色(本体)BK 寸法Dw(mm)30 注文コード64267219 品番LHM-10-16-LW30-BK
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法Lm・色・寸法Dwなど120種類から選べます 他の種類を見る

平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)16 寸法D(mm)21 寸法Dw(mm)30 寸法h(mm)36 寸法H(mm)34 寸法H'(mm)38 寸法Lm(mm)16 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法R(mm)78 寸法s(mm)8 寸法s1(mm)7 寸法tw(mm)3 ねじピッチ1.5 最大荷重(N)290 最大締付力(kN)16 使用例LHM-LW_2.eps 歯数26 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする