※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNGG120408N-GH AC503U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64267230 CNGG120408N-GH AC503U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64267230

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64267230 品番CNGG120408N-GH AC503U
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。
勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1〜3mm)を実現。
スムーズな切りくず排出が可能。

タイプネガティブ 切刃長さ(mm)12.9 寸法D1(Φmm)5.16 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)12 コーティングAC503U みぞ穴G ブレーカGH 切削領域焼入鋼軽切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)3 ブレーカの有無両面 使用インサート菱形[C] インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] 等級記号G 内接円IC(mm)12.70
注意
※80度菱形ネガチップのシリーズ画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする