※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
逃げ角(°)
0[N]
注文コード
64267485
品番
ONMT05T6ANER-L ACU2500
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・逃げ角
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗型
用途
鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用
精度
M
勝手
右[R]
コーティング
(ACU2500)
使用インサート
正八角形[O]
インサート厚さ(mm)
6.0
逃げ角(°)
0[N]
FIG
4
注意
※画像は代表画像を使用しています。