Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64268069
品番
MAX3232IDB
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:300mV●データレート:250kbps●電圧 - 供給:3V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOP
アズワン品番
67-0407-97