T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.4●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:580-3195 注文コード64269810 品番WNMG080404QM
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。ネガチップ。一般鋼およびステンレス材加工用。中加工用。

仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.4●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:580-3195 アズワン品番65-8271-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする