曜日別特売
LDM-10-16-LW30-BK クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64269818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-10-16-LW30-BK クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64269818
LDM-10-16-LW30-BK クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64269818
LDM-10-16-LW30-BK クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64269818

クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64269818品番LDM-10-16-LW30-BK
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)16寸法D(mm)21寸法Dw(mm)30寸法h(mm)36寸法H(mm)54寸法H'(mm)58寸法Lm(mm)16寸法M(mm)M10M並目M10寸法R(mm)78寸法s(mm)8寸法s1(mm)7寸法tw(mm)3ねじピッチ1.5最大荷重(N)290最大締付力(kN)16使用例LDM-LW_usage.eps歯数26ねじ規格並目色(本体)BK材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする