※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMT1606M0N-RX AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270389 RCMT1606M0N-RX AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270389

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 注文コード64270389 品番RCMT1606M0N-RX AC8020P
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.0 精度M 寸法D1(Φmm)5.0 勝手なし[N] チップ色金色 切刃(mm)16 コーティングAC8020P ブレーカRX 切削領域中〜粗切削 コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 ブレーカすくい角(°)-5 使用インサート円形[R] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)6.35[06] 頂角(°)- 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)16.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする