プラスチック配管継手 90° エルボー 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード64270467 品番PM0315E
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

同径エルボ
John guset 同径エルボコネクタは、食品、飲料、空気を含む幅広い用途向けに開発されています
本体:アセタールコポリマー(無充填)/黒色 「O」リング: ニトリル/黒色 コレット: アセタールコポリマー(無充填)/黒色 / ステンレススチール

仕様●接続種類:エルボー●圧縮:プッシュフィット●材質:CPVC●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:15mm●コード番号:340-6647 アズワン品番65-7980-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする