※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160402L-FX T2500Z スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270495 TNGG160402L-FX T2500Z スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270495

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質コーテッドサーメット・T2500Z コーナー半径(mm)0.2[02] 注文コード64270495 品番TNGG160402L-FX T2500Z
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
材質コーテッドサーメット・T2500Z 切刃長さ(mm)16.5 精度G 寸法D1(Φmm)3.81 勝手左[L] チップ色金色 切刃(mm)16 高さ公差(mm)0.025 ブレーカFX 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 内接円公差(mm)0.025 ブレーカすくい角(°)14 使用インサート正三角形[T] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)60 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする