ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
64271158
品番
111-85469 T50SL6-PA66-NA
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
矢印付き一体型固定タイ
非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。
最大パネル厚: 3 mm
仕様
●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm●コード番号:613-432
アズワン品番
65-7469-20