※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SumiDrill GDX型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64271631 品番 GDXH190D4S25-06
参考基準価格(税別)¥98,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。
加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。
排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。
荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。
内部給油式
加工深さ4D用

全長(mm)155.50 被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼〜45HRC○) シャンク長(mm)55.0 首下長(mm)81.0 コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ4D 油穴付き(2穴) シャンク径(mm)25.0 刃径(mm)19.0 加工公差0〜+0.25mm フランジ径(Φmm)32.0 突き出し長さ(mm)100.50 適合インサートGDXT06T204P(外周刃)/GDXT06T206C(中心刃)
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする