粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64272208 品番EA944SE-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660

配管の流体識別、系統表示に。
エクステリアの装飾・補修に。
高さ制限などの目印に。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:緑●耐候性にすぐれる●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠 アズワン品番65-9316-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする