※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)40
色(本体)RD
寸法Dw(mm)30
注文コード64272313
品番LHM-10-40-LWP30-RD
参考基準価格(税別)¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・色・寸法Dwなど120種類から選べます
他の種類を見る
長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。