曜日別特売
SRB36-25-170SD SumiReamer ホルダ 住友電工ハードメタル 64272708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SumiReamer ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(mm)25寸法LF(mm)170仕様センターボルトクランプ式 止まり穴用 ショート注文コード64272708品番SRB36-25-170SD
参考基準価格(税別)¥223,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高速、高送りによる高能率化を実現!
容易なインサート交換。
モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。
センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。
高トルク(高負荷)加工に対応。

仕様センターボルトクランプ式 止まり穴用 ショート部品名称トルクレンチ:G00-40-12首下長(mm)110ボルト(mm)4.0寸法LF(mm)170ねじの呼びT30レンチG00-20-29シャンク径(mm)25刃径(mm)28.601~35.6推奨締付トルク(N・m)18.0適合キャップスクリューC00-90-25B(18.0N・m)FIG2ボルト径D2(mm)24.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする