曜日別特売
SRD16-10-160SD SumiReamer ホルダ 住友電工ハードメタル 64272735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SumiReamer ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(mm)10寸法LF(mm)160仕様センターボルトクランプ式 貫通穴用 ロング注文コード64272735品番SRD16-10-160SD
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高速、高送りによる高能率化を実現!
容易なインサート交換。
モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。
センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。
高トルク(高負荷)加工に対応。

仕様センターボルトクランプ式 貫通穴用 ロング部品名称トルクレンチ:G00-40-11首下長(mm)120ボルト(mm)2.5寸法LF(mm)160ねじの呼びT15レンチG00-20-27シャンク径(mm)10刃径(mm)11.9~15.6推奨締付トルク(N・m)4.0適合キャップスクリューC00-90-22(4.0N・m)FIG1ボルト径D2(mm)9.8
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする