※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シャンク径(mm)25寸法LF(mm)170仕様センターボルトクランプ式 貫通穴用 ショート注文コード64272805品番SRD36-25-170SD
参考基準価格(税別)¥223,000販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
この商品はシャンク径・寸法LF・仕様など20種類から選べます他の種類を見る 高速、高送りによる高能率化を実現!
容易なインサート交換。
モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。
センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。
高トルク(高負荷)加工に対応。